Beli Gergaji Putar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Deskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- TEKIRO Kunci T Soket Putar (Kunci Sok)Deskripsi:Tersedia Ukuran :11mm12mm13mm14mm19mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 4 (mm): 50
- Overall Length (mm): 300
- YASUKA Circular Sawatribut:
- Cutting Capacity: 90° = 64mm, 45° = 48mm
- Cutting Eye Diameter (mm): 185 (7inch)
- Dimensions (LxWxH) (cm): 36x24.5x26.5
- Electrical Power (W): 1500
- No Load Speed (rpm): 6000
- BOSCH Pilot Drill Bitatribut:
- Application Materials: Metal pipes and profiles / Plastics / Wood with metal / Drywall
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- ICHINEN Biodegradable Chain Oil Spray-ExDeskripsi:Biodegradable Chain Oil Spray-ExOil rantai yang dapat di degradasi ke alam.Fitur > Green product dan aman untuk digunakan karena bahan dasar oli adalah Minyak nabati alami.> Nilai biodegradable lebih dari 60 % (OECD 301C/28 days).> Bahan mentah dari produk ini telah melewati Biodegradable Lubricating Oli Eco Mark Certification Criteria. Aplikasi> Digunakan untuk gergaji mesin, forklift, rantai sepeda atau gigi.> Sebagai pelumas ditempat yang berputar dan bergetar dari berbagai mesin pertanian (traktor, mesin penuai, gergaji mesin, pemotong rumput)atribut:
- Volumetric Capacity: 420 ml
- BOSCH Foam Rubber CutterDeskripsi:Untuk pemotongan karet busa, gummed horsehair dan material sejenis dengan tingkat presisi hingga milimeterGetaran rendah dan suara rendah saat pengoperasian berkat adanya reciprocating saw bladePengerjaan yang tepat berkat adanya panduan mata gergajiatribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Movement Speed When No Load (spm): 3.5
- Rated Input Power (W): 350
- Cutting Depth (mm): 300 (in foam rubber)
- K3L License: Yes
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 79
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- MASTER Carbon Brush MaticDeskripsi:Aksesoris mesin dengan spindal putar elektrik (sesuai spesifikasi mesin yang berlaku)
- TEKIRO Gagang Ratchet ImpactDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
- SEKAI Kipas Angin PendinginDeskripsi:Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindungatribut:
- Voltage (V): 220
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Combination Plier
- Applications: Clamping & Cutting
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
Daftar Harga Gergaji Putar Terbaru April 2026
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum) | Rp999.900 |
| TEKIRO Kunci T Soket Putar (Kunci Sok) | Rp64.900 |
| YASUKA Circular Saw | Rp1.199.900 |
| BOSCH Pilot Drill Bit | Rp58.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| ICHINEN Biodegradable Chain Oil Spray-Ex | Rp209.900 |
| BOSCH Foam Rubber Cutter | Rp11.999.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| MASTER Carbon Brush Matic | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9bP103636335-5.jpg)
/P101000305-1.jpg)





/P101000154-1.jpg)



/24P102039076-3.jpg)




/jvP103636715-7.jpg)
/lhP103267773-11.jpg)
/oyP103564898-1.jpg)